Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -1 4.8 M 2,5 x 8 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -1 4.8 M 2,5 x 8 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7046 -1 4.8 M 2,5 x 8 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070464150025008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 8 -Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Z
Abmessung:
M2,5x8-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.033 KGM
Materialnummer:
07046.415.0025.008
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, m2,5x8 din 965, din 965, din 965 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M2,5x8-Z, 2,5x8-Z, AM7046258, 07046.415.0025.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00559*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00559*
€ 0,00665
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.