Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 2 M 1,6 x 16 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 2 M 1,6 x 16 -H A 2 VE=S
ISO 7046 -2 A 2 M 1,6 x 16 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469240016016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 16 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M1,6x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.019 KGM
Materialnummer:
07046.924.0016.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00852*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.