Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 2 M 8 x 80 -H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 2 M 8 x 80 -H A 2 VE=S
ISO 7046 -2 A 2 M 8 x 80 -H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469240080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 80 -H VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M8x80-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.740 KGM
Materialnummer:
07046.924.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5096*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6196*
€ 0,73732
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.