Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 2 M 2 x 5 -Z A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 2 M 2 x 5 -Z A 2 VE=S
ISO 7046 -2 A 2 M 2 x 5 -Z A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469270020005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2 x 5 -Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Z
Abmessung:
M2x5-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
07046.927.0020.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00338*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00475*
€ 0,00565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00338*
€ 0,00402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.