Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 4 M 1,6 x 10 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 4 M 1,6 x 10 -H A 4 VE=S
ISO 7046 -2 A 4 M 1,6 x 10 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469450016010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M1,6x10-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
07046.945.0016.010
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, reyher din 965 a4 6x10 ph, din 965, din 965 m1,6, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-2 A 4, ISO7046, M1,6x10-H, 1,6x10-H, AM70461610, 07046.945.0016.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.