Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 -2 A 4 M 2 x 8 -H A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 -2 A 4 M 2 x 8 -H A 4 VE=S
ISO 7046 -2 A 4 M 2 x 8 -H A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070469450020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 8 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7046
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
H
Abmessung:
M2x8-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Materialnummer:
07046.945.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00557*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00791*
€ 0,00941
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00705*
€ 0,00839
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.