| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070469450100045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 10 x 45 -H VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7046 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M10x45-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.610 KGM | Materialnummer: | 07046.945.0100.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a4 5x45 ph, edelstahlschraube din 965, kreuzschlitz h din 965, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-2 A 4, ISO7046, M10x45-H, 10x45-H, AM70461045, 07046.945.0100.045 |
| | |
| |