| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-070474140025005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 5 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO7047 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | H | Abmessung: | M2,5x5-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.024 KGM | Materialnummer: | 07047.414.0025.005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, iso 7047 m2,5 x 5, din 966, din 966 4.8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7047 4.8, ISO7047, M2,5x5-H, 2,5x5-H, AM7047255, 07047.414.0025.005 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |