| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-070479240030020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 20 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO7047 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M3x20-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.106 KGM | Materialnummer: | 07047.924.0030.020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, reyher din 966 a2 m3x20 ph, edelstahlschraube din 966, din 966 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7047 A 2, ISO7047, M3x20-H, 3x20-H, AM7047320, 07047.924.0030.020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |