Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Stahl 4,8 x 16 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Stahl 4,8 x 16 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7049 Stahl 4,8 x 16 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070490140048016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,8 x 16 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
F4,8x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
07049.014.0048.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube din en iso 7049 4,8 x 16, blechschraube din en iso 7049, blechschraube din en iso 7049 länge 16mm, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 Stahl, ISO7049, F4,8x16-H, galZn, AM70494816, 07049.014.0048.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.