Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Stahl 5,5 x 22 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Stahl 5,5 x 22 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7049 Stahl 5,5 x 22 -F-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070490140055022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 5,5 x 22 -H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
F5,5x22-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.438 KGM
Materialnummer:
07049.014.0055.022
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, din iso 7049 form f, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 Stahl, ISO7049, F5,5x22-H, galZn, AM70495522, 07049.014.0055.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.