Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Stahl 2,2 x 13 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Stahl 2,2 x 13 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7049 Stahl 2,2 x 13 -C-H galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070490190022013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C2,2 x 13 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-H
Abmessung:
C2,2x13-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
Materialnummer:
07049.019.0022.013
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 St. gehärtet, ISO7049, C2,2x13-H, AM70492213, 07049.019.0022.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,015*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.