| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070493030022009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7049 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,2x 9,5 -C-Z VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7049 | Werkstoff: | Stahl, geh. | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form C-Z | Abmessung: | 2,2x9,5-C-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.029 KGM | Materialnummer: | 07049.303.0022.009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, blechschraube din en iso 7049, iso 7049 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049/DIN 7981 St., ISO7049, 2,2x9,5-C-Z, AM70492295, 07049.303.0022.009 |
| | |
| |