Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7049 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070493030029016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 16 -C-Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-Z
Abmessung:
2,9x16-C-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.074 KGM
Materialnummer:
07049.303.0029.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, iso 7049 st 2,9 x 16, blechschraube din en iso 7049, blechschraube din en iso 7049 länge 16mm, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049/DIN 7981 St., ISO7049, 2,9x16-C-Z, AM70492916, 07049.303.0029.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00866*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01084*
€ 0,0129
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.