| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-070499260022004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 4,5-H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO7049 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C-H | Abmessung: | C2,2x4,5-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.021 KGM | Materialnummer: | 07049.926.0022.004 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, iso 7049 a2, edelstahlschraube din 7981, iso 7049 2,2 x 4,5, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 A 2, ISO7049, C2,2x4,5-H, AM70492245, 07049.926.0022.004 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |