Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7049 A 2 2,2 x 16 -C-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7049 A 2 2,2 x 16 -C-H A 2 VE=S
ISO 7049 A 2 2,2 x 16 -C-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070499260022016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 16 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7049
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C-H
Abmessung:
C2,2x16-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
07049.926.0022.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, iso 7049 a2, edelstahlschraube din 7981, blechschraube din en iso 7049 länge 16mm, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7981, ISO 7049 A 2, ISO7049, C2,2x16-H, AM70492216, 07049.926.0022.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00618*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00817*
€ 0,00972
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.