Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 A 2 5,5 x 22 -C-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 A 2 5,5 x 22 -C-H A 2 VE=S
ISO 7050 A 2 5,5 x 22 -C-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070509240055022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 5,5 x 22 -C-H VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7050
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C-H
Abmessung:
5,5x22-C-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.286 KGM
Materialnummer:
07050.924.0055.022
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, iso 7050 a2, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, ISO 7050 A 2, ISO7050, 5,5x22-C-H, AM70505522, 07050.924.0055.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.