Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7051 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7051 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S
ISO 7051 A 2 2,9 x 22 -C-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070519240029022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 22 -C-H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7051
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C-H
Abmessung:
2,9x22-C-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
07051.924.0029.022
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7983, ISO 7051 A 2, ISO7051, 2,9x22-C-H, AM70512922, 07051.924.0029.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00527*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.