Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 2,5 ( 2,7 x 6 x 0,5) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 2,5 ( 2,7 x 6 x 0,5) 200 HV VE=S
ISO 7089 Stahl 2,5 ( 2,7 x 6 x 0,5) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890000025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 2,5 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
07089.000.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 stahl, din 125 a, reyher iso 7089, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 2,5, AM7089250, 07089.000.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00174*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00246*
€ 0,00293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00245*
€ 0,00292
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00225*
€ 0,00268
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00216*
€ 0,00257
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00174*
€ 0,00207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.