Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
07089.020.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a 8,4 stahl, din 125 a, din 125 a d 8,4, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 8, tZn, AM708980, 07089.020.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.