Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 10 (10,5 x 20 x 2 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 10 (10,5 x 20 x 2 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 10 (10,5 x 20 x 2 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
07089.020.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a10,5 st, din 125 a, din 125 a d10,5, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 10, AM7089100, 07089.020.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0208*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.