Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 12 (13 x 24 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.540 KGM
Materialnummer:
07089.020.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din125 a 13 x 24 stahl, din 125 a, din 125 a 13,0, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 12, AM7089120, 07089.020.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.