Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 14 (15 x 28 x 2,5) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.770 KGM
Materialnummer:
07089.020.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a15 st, din 125 a, iso 7089 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 14, tZn, AM7089140, 07089.020.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.