Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 18 (19 x 34 x 3 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 18 (19 x 34 x 3 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 18 (19 x 34 x 3 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 18 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
18
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Materialnummer:
07089.020.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 feuerverzinkt, din 125 a, iso 7089 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A St., ISO7089, 18, AM7089180, 07089.020.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0987*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.