Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 24 (25 x 44 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.100 KGM
Materialnummer:
07089.020.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a feuerverzinkt, din 125 a, din 125 a25, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 24, tZn, AM7089240, 07089.020.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1797*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.