Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 27 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.730 KGM
Materialnummer:
07089.020.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 feuerverzinkt, din 125 a, iso 7089 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 27, AM7089270, 07089.020.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2219*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.