Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 30 (31 x 56 x 4 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.050 KGM
Materialnummer:
07089.020.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 feuerverzinkt, din 125 a, iso 7089 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 30, tZn, AM7089300, 07089.020.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2775*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.