Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 33 (34 x 60 x 5 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 33 (34 x 60 x 5 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 33 (34 x 60 x 5 ) 200 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890200330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 33 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
33
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.870 KGM
Materialnummer:
07089.020.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, scheibe iso 7089 34x60x5 verzinkt, din 125 a, iso 7089 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 33, AM7089330, 07089.020.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5291*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.