Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 300 HV, feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 300 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7089 Stahl 20 (21 x 37 x 3 ) 300 HV, feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070890240200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl verg. 300 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Stahl verg. 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.553 KGM
Materialnummer:
07089.024.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso7089 21x37x3, din 125 a, din 125 a21,0, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Stahl, ISO7089, 20, AM7089200, 07089.024.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1112*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.