Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Leichtmetall 16 (17 x 30 x 3 ) Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Leichtmetall 16 (17 x 30 x 3 ) Al VE=S
ISO 7089 Leichtmetall 16 (17 x 30 x 3 ) Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070893110160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Aluminium Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.330 KGM
Materialnummer:
07089.311.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a 17x30x3, din 125 a17, din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Aluminium, ISO7089, 16, AM7089160, 07089.311.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1309*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.