Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Leichtmetall 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) Al VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Leichtmetall 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) Al VE=K
ISO 7089 Leichtmetall 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) Al VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070893119080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Aluminium Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.163 KGM
Materialnummer:
07089.311.9080.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 Aluminium, ISO7089, 8, AM708980, 07089.311.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.