Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 2 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 2 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 2 VE=S
ISO 7089 A 2 200 HV 39 (42 x 72 x 6 ) A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899240390000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 39 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
39
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.760 KGM
Materialnummer:
07089.924.0390.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, reyher iso 7089 m4 a2, edelstahlscheibe din 125 a, din125 a2, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089 A 2, ISO7089, 39, AM7089390, 07089.924.0390.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8152*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1452*
€ 1,36279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0952*
€ 1,30329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0652*
€ 1,26759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0252*
€ 1,21999
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8152*
€ 0,97009
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.