Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=S
ISO 7089 A 4 200 HV 12 (13 x 24 x 2,5) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899440120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.535 KGM
Materialnummer:
07089.944.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a4 d13, edelstahlscheibe din 125 a, iso 7089 edelstahl a4, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A A4, ISO7089, 12, A4, AM7089120, 07089.944.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0494*
Ähnlich
Bufab Group
070899420120000
ab € 1,3855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.