Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 A 5 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 A 5 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 5 VE=S
ISO 7089 A 5 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070899540240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 A 5 (1.4571) 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7089
Werkstoff:
A 5 (1.4571) 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.842 KGM
Materialnummer:
07089.954.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a m6 a5, edelstahlscheibe din 125 a, edelstahlscheibe din 125 a25, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7089/DIN 125 A A5, ISO7089, 24, AM7089240, 07089.954.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9545*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2945*
€ 1,54046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2745*
€ 1,51666
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2045*
€ 1,43336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1745*
€ 1,39766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1445*
€ 1,36196
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9545*
€ 1,13586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.