Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 60 (66 x110 x10 ) 200 HV VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 60 (66 x110 x10 ) 200 HV VE=S
ISO 7090 Stahl 60 (66 x110 x10 ) 200 HV VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900000600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 60 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
60
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.640 KGM
Materialnummer:
07090.000.0600.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b 66, din 125 b, din 125 b verzinkt, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 Stahl, ISO7090, 60, AM7090600, 07090.000.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6077*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,9277*
€ 5,86396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7877*
€ 5,69736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5977*
€ 5,47126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4577*
€ 5,30466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3377*
€ 5,16186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,6077*
€ 4,29316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.