Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7090 Stahl 27 (28 x 50 x 4 ) 200 HV, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 27 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.700 KGM
Materialnummer:
07090.010.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, reyher din 125 b 28, din 125 b, din 125 b 28mm, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B St., ISO7090, 27, galZn, AM7090270, 07090.010.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2543*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.