Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, gal Zn 8 DiSP gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070900800080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
07090.080.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe iso 7090 verzinkt, din 125 b, scheiben iso 7090 8,4x16x1,6, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 Stahl, ISO7090, 8, galZnDi, AM709080, 07090.080.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0271*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.