Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 7090 Stahl 8 ( 8,4 x 16 x 1,6) 200 HV, flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070903530080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
07090.353.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe iso 7090 verzinkt, din 125 b, scheiben iso 7090 8,4x16x1,6, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 Stahl 200HV, ISO7090, 8, AM709080, 07090.353.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0483*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0165*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.