Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=S
ISO 7090 A 2 200 HV 24 (25 x 44 x 4 ) A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909240240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.900 KGM
Materialnummer:
07090.924.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 A 2, ISO7090, 24, A2, AM7090240, 07090.924.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3301*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4501*
€ 0,53562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4301*
€ 0,51182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3301*
€ 0,39282
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1817*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.