Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 2 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 2 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 2 VE=K
ISO 7090 A 2 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070909249050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
07090.924.9050.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b5,3 a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b a2, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 A 2, ISO7090, 5, AM709050, 07090.924.9050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00898*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.