Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 2 200 HV 20 (21 x 37 x 3 ) A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 2 200 HV 20 (21 x 37 x 3 ) A 2 VE=K
ISO 7090 A 2 200 HV 20 (21 x 37 x 3 ) A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070909249200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 2 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
07090.924.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b 21, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 A 2, ISO7090, 20, AM7090200, 07090.924.9200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2183*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2222*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.