Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 4 200 HV 4 ( 4,3 x 9 x 0,8) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 4 200 HV 4 ( 4,3 x 9 x 0,8) A 4 VE=S
ISO 7090 A 4 200 HV 4 ( 4,3 x 9 x 0,8) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909440040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.026 KGM
Materialnummer:
07090.944.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b m8 a4, edelstahlscheibe din 125 b, edelstahlscheibe din 125 b 4,3, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B A4, ISO7090, 4, AM709040, 07090.944.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00618*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00848*
€ 0,01009
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.