Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 A 4 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 A 4 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 4 VE=S
ISO 7090 A 4 200 HV 5 ( 5,3 x 10 x 1 ) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909440050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 4 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
07090.944.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, iso7090 a4, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090/DIN 125 B A4, ISO7090, 5, A4, AM709050, 07090.944.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00646*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00914*
€ 0,01088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00855*
€ 0,01017
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00407*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.