Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 1.4571 200 HV 30 (31 x 56 x 4 ) A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 1.4571 200 HV 30 (31 x 56 x 4 ) A 5 VE=S
ISO 7090 1.4571 200 HV 30 (31 x 56 x 4 ) A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070909540300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7090
Werkstoff:
A 5 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.660 KGM
Materialnummer:
07090.954.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b blank, edelstahlscheibe din 125 b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, ISO 7090 1.4571, ISO7090, 30, AM7090300, 07090.954.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9148*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,0948*
€ 7,25281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0348*
€ 7,18141
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,8448*
€ 6,95531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,6948*
€ 6,77681
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,9148*
€ 5,84861
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8097*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.