Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7091 Stahl 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7091 Stahl 22 VE=S
ISO 7091 Stahl 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070910000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C - Abmessung: 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7091
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.225 KGM
Materialnummer:
07091.000.0220.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, ISO 7091 Stahl, ISO7091, 22, AM7091220, 07091.000.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0782*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.