Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 20 VE=S
ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070930040200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7093
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.480 KGM
Materialnummer:
07093.004.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, reyher din 9021 vz 20, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 9021, ISO 7093-1 Stahl, ISO7093, 20, AM7093200, 07093.004.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3846*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.