Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 36 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 36 feuerverzinkt tZn VE=S
ISO 7093 -1 Stahl 200 HV 36 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070930240360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7093
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
36
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.970 KGM
Materialnummer:
07093.024.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 9021, ISO 7093-1 Stahl, ISO7093, 36, tZn, AM7093360, 07093.024.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5665*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2765*
€ 3,89904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2365*
€ 3,85144
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1065*
€ 3,69674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0265*
€ 3,60154
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5665*
€ 3,05414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.