Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 -1 Messing 12 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 -1 Messing 12 Ms VE=S
ISO 7093 -1 Messing 12 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070937020120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Messing Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse C - Abmessung: 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7093
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.998 KGM
Materialnummer:
07093.702.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 9021, ISO 7093-1 Messing, ISO7093, 12, AM7093120, 07093.702.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4578*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6078*
€ 0,72328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5578*
€ 0,66378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.