Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7094 Stahl 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7094 Stahl 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 7094 Stahl 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070940100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO 7094 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben, extra große Reihe, Produktklasse C - Abmessung: 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7094
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
07094.010.0050.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r verzinkt, din 440 r, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, ISO 7094 Stahl, ISO7094, 5, AM709450, 07094.010.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.