Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 Kupfer C 4 x 8 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7338 Kupfer C 4 x 8 Cu VE=S
DIN 7338 Kupfer C 4 x 8 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073387030040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 C
DIN 7338 C Hohlniet
DIN 7338 C Hohlniete
Hohlniet DIN 7338 C
DIN 7338 Kupfer Form C Niete für Brems- und Kupplungsbeläge, Hohlniete - Abmessung: C 4 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7338
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
C4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.064 KGM
Materialnummer:
07338.703.0040.008
Weitere Suchbegriffe: Hohlniete DIN 7338 C, Hohlniet, Hohlniete, Hohlnieten, hohlniete 4x8, din 7338 c, hohlnieten ø4mm, Bremsbelagniete, Kupplungsbelagniete, Niete, Rohr-Niete, Rohrniete, DIN 7338 Kupfer, DIN7338, C4x8, Cu, AM733848, 07338.703.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.